• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cylindrical grinding disc 2x4 mm D91XGST carbide/industrial ceramic

Réf.: 477342
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 477342
EAN / GTIN 9003174773429
Réf. fabricant 477342
Article hors catalogue L50140 624

Description

Description:

Cet outil à liant galvanique est principalement utilisé pour l'usinage de carbure de tungstène et de céramiques industrielles. En comparaison avec les outils de rectification en vitrifiée conventionnelle, les outils diamantés se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis. Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle et exercent une faible pression de rectification. Ils sont donc idéaux pour l'usinage de petits diamètres.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1W MEULE SUR TIGE
  • Spécification : 4 X S3 X 51
  • Dimension (D x T): 2 x 4 mm
  • Diamètre: 2 mm
  • Epaisseur: 4 mm
  • Granulométrie: 91
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène;Céramique

Avantage(s):

  • Grande tenue de forme
  • Pour les petits diamètres
  • Superabrasifs

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en Métal dur et en céramique industrielle.