• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de filetage M/W

Réf.: 477000 M/W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
787 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages métrique Whitworth
Pour pas 0,25 mm - 6 mm
Pour nombre de filets par pouce 4 - 62
Nombre de lames 24 / 28
Type de produit Jauges de filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 477000 M/W
EAN / GTIN 4045197207333
Réf. fabricant 477000 M/W

Description

Exécution:

En acier; avec dents fraisées avec précision. Etrier de retenue plat avec vis de serrage pour le maintien des lamelles.

Utilisation:

Pour le contrôle du pas de filetages extérieurs et intérieurs.