Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 400 x 80 x 127 mm SD78A 462 II8P VB3 F

Réf.: 476380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 476380
EAN / GTIN 9003174763802
Réf. fabricant 476380

Description

Description:

Cette meule plate pendulaire fixe un embout/douille universel sur les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est réalisé par le embout/douille de cordes spéciales et de mélanges avec des cordes frittées combinées avec des systèmes de liaison spéciaux. Les capacités d'usinage les plus élevées peuvent être obtenues avec des mélanges de corindon fritté tels que le 454A. Le niveau de qualité supérieur suivant est le disque VIB-STAR CBN lié à la résine de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • Forme : droite
  • Granulométrie : 46
  • Vs /max : 35 m/s
  • Spécification : SD78A 462 II8P VB3 F.
  • Dimensions (P x P x H) : 400 x 80 x 127 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 80 mm
  • Alésage : 127 mm
  • Adéquation du matériau : HSS, acier

Avantage(s):

  • Bonnes performances de coupe
  • Utilisation universelle
  • Rentabilité élevée

Utilisation:

  • Pour le meulage pendulaire plat de pièces en aciers fortement alliés et HSS