• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit de réparation des bougies de préchauffage ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 4760-M10X1/9
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4760-M10X1/9
EAN / GTIN 4000896191529
Réf. fabricant 4760-M10X1/9
Article hors catalogue L60140 5857

Description

Description:

  • Réparation du filetage sans démontage de la culasse
  • Sert à réaléser le filetage endommagé M10  x  1 en filetage M12  x  1
  • 1 foret hélicoïdal 9 mm avec douille d'entretoise
    1 taraud M10 x 1
    1 taraud M12 x 1
    1 foret hélicoïdal 11 mm
    5 filets rapportés M10 x 1
  • En combinaison avec le jeu d'extracteurs des bougies de préchauffage 4760/6
  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 0.55 kg
  • Nombre d'outils : 9