PINCE CIRCLIPS REVERSIBLE 20CM

Réf.: 475A.20
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 475A.20
EAN / GTIN 3148511782118
Réf. fabricant 475A.20
Article hors catalogue L60130 4082

Description

Description:

  • Points forts du produit: Chaque pince a deux réglages de travail pour les circlips avec serrage extérieur ou intérieur
  • bruni, avec revêtement PVC

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 1,8
  • d min - max. [mm]: 20 --> 48 - 19 --> 45
  • L [mm]: 200
  • [g]: 155