• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge pour gicleurs 0,45-1,5 mm

Réf.: 475500 0,45-1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
258 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0,45 mm - 1,5 mm
Pas de 0,05 mm 0,45 mm - 1,3 mm
Pas de 0,1 mm 1,3 mm - 1,5 mm
Nombre de piges 20
Type de produit Jauges pour gicleurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 475500 0,45-1,5
EAN / GTIN 4045197329752
Réf. fabricant 475500 0,45-1,5

Description

Exécution:

Piges en acier dans des supports de fixation gravées. Pour le contrôle d’alésages de gicleurs et de petits trous de perçage.