• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis plat 0,5 mm x 3,0 mm, lame L.75 mm

Réf.: 47513008
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 47513008
EAN / GTIN 4018754283088
Réf. fabricant 47513008
Article hors catalogue L60010 6227

Description

Description:

  • DIN ISO 8764

Caractéristique(s):

  • a: 0,5 mm
  • Gr.: 8
  • L1: 75 mm
  • L2: 175 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 14 g
  • Largeur mm (b): 3,0 mm