• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis plat 0,18 mm x 1,0 mm, lame L.40 mm

Réf.: 47513002
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 47513002
EAN / GTIN 4018754283026
Réf. fabricant 47513002
Article hors catalogue L60010 6192

Description

Description:

  • DIN ISO 8764

Caractéristique(s):

  • a: 0,18 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 12 g
  • Largeur mm (b): 1,0 mm