• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough grinding wheel VIB STAR 230x7x22,23 mm cranked A30R PREMIUM inox

Réf.: 474526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474526
EAN / GTIN 9003174745266
Réf. fabricant 474526
Article hors catalogue L50140 231

Description

Description:

L'amortissement des vibrations VIBSTAR, spécialement développé et breveté par Tyrolit, vous permet une rectification particulièrement douce. Grâce à la structure multicouche et à la bride en plastique solidement fixée, l'exposition aux vibrations est réduite jusqu'à 50 %. Les éventuelles maladies professionnelles telles que les lésions musculaires et squelettiques ainsi que les maladies neurologiques et les troubles de la circulation sanguine, comme par exemple la maladie des doigts blancs, ne vous gênent plus dans votre travail.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP. VIB STAR
  • Spécification : A 30 R- BFX
  • Dimension (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 7 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • L'amortissement des vibrations VIBSTAR développé et breveté par Tyrolit réduit les contraintes vibratoires jusqu'à 50 %
  • La technologie VIBSTAR prévient les maladies professionnelles comme les troubles musculo-squelettiques, les atteintes neurologiques et les troubles de la circulation sanguine
  • L'amortissement des vibrations permet d'augmenter la longévité de la machine

Utilisation:

  • Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier inoxydable