Description:
L'amortissement des vibrations VIBSTAR, spécialement développé et breveté par Tyrolit, vous permet une rectification particulièrement douce. Grâce à la structure multicouche et à la bride en plastique solidement fixée, l'exposition aux vibrations est réduite jusqu'à 50 %. Les éventuelles maladies professionnelles telles que les lésions musculaires et squelettiques ainsi que les maladies neurologiques et les troubles de la circulation sanguine, comme par exemple la maladie des doigts blancs, ne vous gênent plus dans votre travail.
Caractéristique(s):
- Form: 27 MEULE A MOYEU DEP. VIB STAR
- Spécification : A 30 R- BFX
- Dimension (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diamètre: 178 mm
- Epaisseur: 7 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- L'amortissement des vibrations VIBSTAR développé et breveté par Tyrolit réduit les contraintes vibratoires jusqu'à 50 %
- La technologie VIBSTAR prévient les maladies professionnelles comme les troubles musculo-squelettiques, les atteintes neurologiques et les troubles de la circulation sanguine
- L'amortissement des vibrations permet d'augmenter la longévité de la machine
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier inoxydable