{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Plage de mesure température | -30 °C - 70 °C | |
Erreur admissible température | ±0,5 °C | |
Interface | Port USB | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Mémoire | 16000 valeurs mesurées | |
Longueur | 60 mm | |
Largeur | 38 mm | |
Hauteur | 18,5 mm | |
Type de produit | Enregistreurs de données |
Référence article | 474200 174T | |
EAN / GTIN | 4029547010828 | |
Réf. fabricant | 0572 0561 |