Jeu de Smart Probes

Réf.: 474195
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
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
Poids 692 g
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Longueur 270 mm
Largeur 190 mm
Hauteur 60 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Type de produit Anémomètres multifonctions

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474195
EAN / GTIN 4029547022463
Réf. fabricant 0563 0003 10

Description

Exécution:

Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone. Toutes les données de mesure sont transmises directement à l'application gratuite testo Smart Probes (configuration système requise: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou plus récent / Bluetooth 4.0) et peuvent être lues et journalisées sur un appareil mobile, puis envoyées directement par e-mail.
  • Affichage simultané de max. 6 Smart Probes.
  • Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.
  • Possibilité d'afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.
  • Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos.

Pour la mesure aisée de la vitesse et de l'humidité de l'air, du débit volumétrique et de la température. Convient particulièrement pour l'entretien d'installations et de systèmes de climatisation.

Livraison:

  • Avec 1 Smart Case
  • 1 thermomètre infrarouge Testo 474182 réf. 805i
  • 1 thermo-hygromètre Testo 474184 réf. 605i
  • 1 thermo-anémomètre Testo 474186 réf. 405i
  • 1 thermo-anémomètre Testo 474186 réf. 410i

Remarque(s):

Autres Smart Probes (thermomètres, thermomètres à pince, manomètres différentiels et manomètres haute pression) disponibles sur demande.