Anémomètres multifonctions Kit humidité / température, Type: FT

Réf.: 474164 FT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Interface: Interface Bluetooth; Port USB

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure température -20 °C - 70 °C
Plage de mesure humidité relative 0 % - 100 %
Erreur admissible température ±0,5 °C
Erreur admissible humidité relative ±2 %
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Type de pile Mignon, AA
Indice de protection IP IP 54
Interface Interface Bluetooth; Port USB
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474164 FT
EAN / GTIN 4029547019395
Réf. fabricant 0563 4404

Description

Exécution:

Anémomètre multifonction Testo 440 et sonde d'humidité et de température pour la mesure de l'humidité et de la température dans des entrepôts, chambres froides et locaux de travail ainsi que dans les conduits de ventilation.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Analyseur de climat testo 440 474141 réf. 440, 3× piles Mignon AA, câble USB, sonde d'humidité et de température 474148 réf. FT, coffret 474161 réf. K et certificat d'étalonnage.