Sonde CO2, Type: CO2

Réf.: 474156 CO2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 ppm - 10 000 ppm
Erreur admissible ±50 + 3 % (0 à 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 à 10 000 ppm)
Indice de protection IP IP 54
Plage de mesure température 0 °C - 50 °C
Plage de mesure humidité relative 5 % - 95 %
Longueur 295 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 40 mm
Température de fonctionnement 0 °C - 50 °C
Longueur câble 1,4 m
Poids 200 g
Type de produit Sondes CO2

Identification et classification

Référence article 474156 CO2
Copier
EAN / GTIN 4029547019081
Copier
Réf. fabricant 0632 1552
Copier
Fabricant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.