{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure température | -20 °C - 50 °C | |
Plage de mesure humidité relative | 0 % - 100 % | |
Résolution humidité | 0,1 % | |
Erreur admissible température | ±0,5 °C (0 à 50 °C) | |
Erreur admissible humidité relative | ±2 % RH (2 à 98 % RH) | |
Type de produit | Modules humidité |
Référence article | 474032 | |
EAN / GTIN | 4029547007644 | |
Réf. fabricant | 0636 9784 |