{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de températures | -20 °C - 400 °C | |
Précision | ±2 °C ou 2% | |
Taille de l'affichage | 3,5 pouce | |
Sensibilité thermique | 0,06 K | |
Fréquence de rafraîchissement | 9 Hz | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Champ visuel | 50 × 38 degré | |
Taille du détecteur | 120 × 90 px | |
Distance minimale de mise au point | 0,228 m | |
Interface | Fluke Connect; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Type de produit | Caméras thermiques |
Référence article |
474025 PTI120
Copier |
|
EAN / GTIN |
195112031414
Copier |
|
Réf. fabricant |
FLUKE PTI120
Copier |
|
Fabricant | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |