Échelle de puits en PRFV, LI = 300 mm

Réf.: 47369
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière PRFV
Type de produit Echelles de puits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 47369
EAN / GTIN 4003866473694
Réf. fabricant 47369

Description

Description:

Ecartement des échelons : 280 mm.
Dimensions du montant : 58 x 25 mm.
Échelons en plastique antidérapants 30 x 30 mm.
Matériau : plastique renforcé de fibre de verre.

Caractéristique(s):

Longueur 3.36 m
Matériau GFK
Nombre d'échelons 12
Poids 8.5 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier