Échelle de puits en PRFV, LI = 300 mm

Réf.: 47368
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles de puits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 47368
EAN / GTIN 4003866473687
Réf. fabricant 47368

Description

Description:

Ecartement des échelons : 280 mm.
Dimensions du montant : 58 x 25 mm.
Échelons en plastique antidérapants 30 x 30 mm.
Matériau : plastique renforcé de fibre de verre.

Caractéristique(s):

Longueur 3.08 m
Matériau GFK
Nombre d'échelons 11
Poids 7.8 kg

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop