• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle de puits inox V4A, LI = 300 mm

Réf.: 47345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles de puits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 47345
EAN / GTIN 4003866473458
Réf. fabricant 47345

Description

Description:

Largeur extérieure de l’échelle : 340 mm.
Ecartement des échelons : 280 mm.
Dimensions du montant : 50 × 20 mm.
Dimensions de l'échelon perforé : 29 x 29 mm.
Matériau : acier inoxydable V4A (1.4571).

Caractéristique(s):

Longueur 2.24 m
Matériau acier affiné
Nombre d'échelons 8
Poids 10.8 kg