• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ohmmètre KOMBI

Réf.: 473340 KOMBI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 103 - 1012 Ω
Erreur admissible ±1/2 décade
Tension de mesure 100 V
Plage de mesure testeur de bracelet 0,75 MΩ - 35 MΩ
Erreur admissible testeur de bracelet ±10 %
Tension de mesure testeur de bracelet 15 V
Longueur 130 mm
Largeur 65 mm
Hauteur 27 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Bloc 9 V
Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Poids 180 g
Type de produit Ohmmètre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473340 KOMBI
EAN / GTIN 2050001865083

Description

Exécution:

Ohmmètre compact et maniable SAFE-STAT avec deux réglettes en laiton et possibilités de connexion d'électrodes externes pour la mesure de résistances de surface, de fuite et de continuité suivant CEI 61340. Grâce aux électrodes parallèles intégrées sur le dessous, il suffit de poser l'appareil sur la zone à mesurer.
Grâce au testeur de bracelet intégré permettant de contrôler la mise à la terre de personnes via le bracelet antistatique et le câble de mise à la terre, l'appareil de mesure pratique SAFE-STAT Kombi-Meter est idéal pour le contrôle rapide de postes de travail EPA, la mise à la terre de personnes, etc.

Livraison:

Avec câble de masse, trousse et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Pile 9 V 081561 réf. 6LR61.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier