Pince ampèremétrique numérique 770-1

Réf.: 473315 770-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 76,80 € /pcs.
  • 87,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Portée de l'affichage 4 000
    Précision de base 0,8 %
    Contrôle de continuité oui
    Contrôle de diodes oui
    Procédé de mesure TRUE RMS
    Tension alternative c.a. 1 mV - 600 V
    Tension continue c.c. 1 mV - 600 V
    Courant alternatif c.a. 0,1 A - 400 A
    Courant continu c.c. 0,1 A - 400 A
    Résistance 0,1 - 40 MΩ
    Capacité 0,001 µF - 100 µF
    Fréquence 0,001 Hz - 10 kHz
    Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 3
    Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
    Alimentation 3× 081561 réf. LR3
    Type de produit Pinces ampèremétriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 473315 770-1
    EAN / GTIN 4029547013973
    Réf. fabricant 0590 7701

    Description

    Exécution:

    Boîtier en plastique robuste avec grand écran LCD rétroéclairé et zone de préhension en caoutchouc. Le mécanisme de préhension exclusif facilite le travail dans des endroits étroits. Réglage automatique de la plage de mesure et du type de mesure (c.a./c.c.). Avec plage de mesure µA pour la mesure de courants d'ionisations (avec câbles de mesure).

    Utilisation:

    Convient pour de nombreux domaines d'application dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance et le service (dépannage).

    Norme:

    EN 61326-1, EN 61140.

    Livraison:

    Avec 3 piles 081561 réf. LR3 et câbles de mesure.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange