• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Multimètre MM2-3

Réf.: 473300 MM2-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 84,60 € /pcs.
  • 78,40 € /pcs.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 108,00 € /pcs.
  • 97,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 6 000
Précision de base 0,2 %
Contrôle de continuité oui
Contrôle de diodes oui
Capteur de tension (sans contact) oui
Procédé de mesure TRUE RMS
Fonction de mémorisation HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Tension alternative c.a. 10 µV − 1000 V
Tension continue c.c. 10 µV − 1000 V
Courant alternatif c.a. 1 mA − 10 A
Courant continu c.c. 1 mA − 10 A
Résistance 0,1 Ω − 60 MΩ
Capacité 0,01 nF − 10 mF
Fréquence 10 Hz − 1 kHz
Température -40 °C - 400 °C
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Matériau boîtier Plastique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Type de produit Multimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473300 MM2-3
EAN / GTIN 4014651446939

Description

Exécution:

Boîtier robuste en plastique avec grand affichage LCD 3.1/2 pouces, 4 pouces ou 4.3/4 pouces.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.
La catégorie d’entrée de gamme de la métrologie professionnelle. Avec rapport qualité/prix optimal. Test de continuité rapide, contrôle des prises avec avertissement (protection par fusible).

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livraison:

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi.
Sonde de température à fil, cadre de protection en caoutchouc.