Testeur de prises SDT1

Réf.: 473275 SDT1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant SDT 1
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Longueur 78 mm
    Largeur 72 mm
    Profondeur 80 mm
    Poids 70 g
    Modèle de fiche Prise SCHUKO®
    Type de prise F
    Type de produit Contrôleurs de continuité et de circuit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 473275 SDT1
    EAN / GTIN 4014651200531

    Description

    Exécution:

    Contrôle rapide et aisé du raccordement correct de prises de sécurité. Les erreurs de câblage, telles que l’absence de conducteurs PE, N et L ou l’inversion de conducteurs L et PE, sont clairement indiquées par 3 LED. Le tableau de statut clair indique le raccordement correct (OK, vert) et le type d’erreur présent (rouge) de la prise de sécurité.
    • Le test PE actif avec électrode de contact et affichage LCD avertit de la présence d’une tension de contact dangereuse (>50 V) au niveau du raccordement du conducteur de protection (PE).
    • Bouton de test pour déclenchement d’un disjoncteur différentiel/à courant résiduel de 30 mA.
    • Affichage clair via LED et affichage LCD.

    Utilisation:

    Test de prise, contrôle 30 mA du disjoncteur différentiel/à courant résiduel.