• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Contrôleur de continuité

Réf.: 473264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
516 article(s) en stock
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
Contrôle de continuité ≤ 1,0 kΩ
Protection de surcharge 250 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081551 6LR61
Type de produit Contrôleurs de continuité et de circuit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473264
EAN / GTIN 4045197554277
Réf. fabricant 473264

Description

Exécution:

Appareil de contrôle compact dans un boîtier bimatière robuste, affichage optique et acoustique. Les pinces crocodiles facilitent l’utilisation, avec voyant séparé (rouge et vert) pour le contrôle de continuité et de polarité à grande distance, protection contre les surtensions 250 V.

Utilisation:

Contrôle de la continuité de câblages électriques hors tension, etc. Mesure de polarité sur des éléments semi-conducteurs, tels que diodes, transistors, etc.

Norme:

EN 61326-1:2013.

Livraison:

Avec 1 pile 081551 réf. 6LR61.