Testeur de tension, Type: 750-1

Réf.: 473210 750-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 62,80 € /pcs.
  • 181,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'affichage c.a. 12 V - 690 V
Plage d'affichage c.c. 12 V - 690 V
Indice de protection IP IP 64
Contrôle de l'ordre des phases 100 – 690 V
Contrôle de continuité acoustique / LED jusqu’à 500 kΩ
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473210 750-1
EAN / GTIN 4029547013898
Réf. fabricant 0590 7501

Description

Exécution:

Boîtier robuste en plastique et poignée ergonomique avec bague antidérapante pour un travail en toute sécurité sans risque de glissement. Ecran clair à 360° avec conduit de lumière.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la continuité et de la polarité. Convient pour des travaux dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance, le service (dépannage).

Norme:

DIN EN 61243-3 et CAT III

Livraison:

Avec piles 081561 réf. LR3, protection des pointes de contact et isolations des pointes de mesure.