{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage d'affichage c.a. | 12 V - 400 V | |
Plage d'affichage c.c. | 12 V - 690 V | |
Affichage | 5 | |
Référence fabricant | 5 | |
Indice de protection IP | IP 64 | |
Contrôle de l'ordre des phases | oui | |
Contrôle de continuité | acoustique/LED | |
Eclairage des points de mesure | oui | |
Catégorie de surtension | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081551 LR3 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Rheinland | |
Alimentation | 2x 081551 réf. LR3 | |
Type de produit | Testeur de tension |
Référence article | 473120 LED | |
EAN / GTIN | 4045197554253 | |
Réf. fabricant | 473120 LED |