{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage d'affichage c.a. | 12 V - 1 000 V | |
Plage d'affichage c.c. | 12 V - 1 000 V | |
Affichage | LED | |
Référence fabricant | EXPERT | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Contrôle de l'ordre des phases | 5 | |
Contrôle de phase | LED | |
Contrôle de polarité | LED | |
Contrôle de continuité | acoustique / LED | |
Détecteur de rupture de câble sans contact | oui | |
Alarme vibrante | oui | |
Eclairage des points de mesure | oui | |
Catégorie de surtension | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081551 LR3 | |
Isolation électrique | VDE 1000 V | |
Type de produit | Testeur de tension |
Référence article |
473105 EXPERT
Copier |
|
EAN / GTIN |
4014651502628
Copier |
|
Réf. fabricant |
050262
Copier |
|
Fabricant | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |