Testeur de tension et contrôleur de continuité, Type: T90

Réf.: 473090 T90
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'affichage c.a. 12 V - 690 V
Plage d'affichage c.c. 12 V - 690 V
Affichage LED
Indice de protection IP IP 54
Contrôle de polarité oui
Contrôle de continuité optique / acoustique
Courant de contrôle disjoncteur différentiel/DDR oui
Fonction lampe de poche oui
Mesure de la fréquence 40 Hz - 400 Hz
Catégorie de surtension CAT II 690 V; CAT III 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Type de produit Testeur de tension

Identification et classification

Référence article 473090 T90
Copier
EAN / GTIN 095969599672
Copier
Fabricant Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Description

Exécution:

Testeur de tension bipolaire pour prises, utilisation à une main ergonomique. Affichage de valeur mesurée avec rétroéclairage. Indicateur de pile - si la pile est déchargée, la tension mesurée continue à être affichée. Pointes de contact facilement interchangeables, avec indicateur d'usure.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la polarité et de la continuité.

Norme:

HSE GS 38 (pointes de mesure); CEI EN 61243-3.