VDI60 AV-D60-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: 4728850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4728850
EAN / GTIN 7291075426724
Réf. fabricant 4728850
Article hors catalogue L23990 1855

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 102 mm
  • Longueur corps (LB) 172 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 180 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm
  • Diamètre collerette (DF) 123 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 85 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 296 mm
  • Longueur attachement (LS) 94 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop