VDI50 AV-D40-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: 4728844
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4728844
    EAN / GTIN 7291075426663
    Réf. fabricant 4728844
    Article hors catalogue L23990 12

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 73 mm
    • Longueur corps (LB) 152 mm
    • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 160 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
    • Diamètre collerette (DF) 98 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 70 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 260 mm
    • Longueur attachement (LS) 78 mm