• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VDI50 AV-D16-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: 4728840
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4728840
EAN / GTIN 7291075426625
Réf. fabricant 4728840
Article hors catalogue L23990 1811

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Longueur corps (LB) 81 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 85 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Diamètre collerette (DF) 98 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 70 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 181 mm
  • Longueur attachement (LS) 78 mm