• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis carburateur DRALL 1,2 mm x 8,0 mm, lame L.25 mm

Réf.: 47241080
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 47241080
EAN / GTIN 4018754030286
Réf. fabricant 47241080
Article hors catalogue L60010 6061

Description

Description:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Exécution courte
  • Acier allié chromé, chromé mat
  • Dentelle noire

Caractéristique(s):

  • a: 1,2 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 39 g
  • Largeur mm (b): 8,0 mm