• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grinding tools for automatic saw sharpening machines 300 x 12 x 40 mm M455A802M6B22 /63

Réf.: 471747
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 471747
EAN / GTIN 9003174717478
Réf. fabricant 471747

Description

Description:

TYROLIT vous propose une large gamme d'outils, adaptés à différentes rectifieuses et pas de dents. Ceux-ci sont adaptés au séchage et meulage avec arrosage pour les scies HSS, CV et stélatées. Les produits sont disponibles dans différents profils de bord de forme 1, 1F, 1C dans la gamme de diamètres de 150 - 350 mm.

Caractéristique(s):

  • Forme : droite
  • Granulométrie : 80
  • Vs /max : 63 m/s
  • Spécification : M455A802M6B22 /63
  • Dimensions (P x P x H) : 300 x 12 x 40 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 12 mm
  • Alésage : 40 mm
  • Adéquation du matériau : Acier, HSS

Avantage(s):

  • Maintien de profil élevé
  • Pour meulage avec arrosage
  • Adapté aux exigences de surface

Utilisation:

  • Pour le séchage et le meulage avec arrosage des scies HSS, CV et stélatées