• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couvercle de puits, acier galvanisé

Réf.: 47149
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 47149
EAN / GTIN 4003866471492
Réf. fabricant 47149

Description

Description:

A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 920 mm × 920 mm
Dimensions intérieures du puits 800mm × 800mm
Largeur extérieure 920 mm
Largeur intérieure du puits 800 mm
Longueur extérieure 920 mm
Longueur intérieure du puits 800 mm
Matériau Acier inox V4A (1.4571)