Couvercle de puits, V2A

Réf.: 47146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 47146
    EAN / GTIN 4003866471461
    Réf. fabricant 47146

    Description

    Description:

    A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
    Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
    Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.

    Caractéristique(s):

    Cotes extérieures L x l x H 1.120 mm × 1.120 mm
    Dimensions intérieures du puits 1.000mm × 1.000mm
    Largeur extérieure 1120 mm
    Largeur intérieure du puits 1000 mm
    Longueur extérieure 1120 mm
    Longueur intérieure du puits 1000 mm
    Matériau acier affiné