Recouv. de fontaine, isolé, galvanisé

Réf.: 47134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 47134
EAN / GTIN 4003866471348
Réf. fabricant 47134

Description

Description:

A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 1120 mm
Dimensions intérieures du puits 1000 mm
Matériau Acier inox V4A (1.4571)