Tachymètre de précision à main, Type: CL

Réf.: 471300 CL
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Délai à confirmer

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible 0,006 (±0,5 chiffre) %
Impulsions par tour (mesure par contact) 8 (avec adaptateur)
Ecart de mesure (pour mesure optique) 150 − 1500 , max. 4000 mm
Temps de mesure 1 s
Circonférence de la roue d'arpenteur 6 pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Métrologie numérique
Type de produit Tachymètres à main

Identification et classification

Référence article 471300 CL
Copier
EAN / GTIN 4260244680239
Copier
Fabricant PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Description

Exécution:

Tachymètre de précision à main dans un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression. Grand affichage numérique, utilisation simple. Longueurs et mesure de vitesse en unités de mesure internationales au choix.
Tachymètre laser à main pour mesures sans contact jusqu’à une distance de 4 m. Utilisable également pour les mesures de contact avec un adaptateur à multi-impulsions (inclus).

Utilisation:

Mesure du nombre de tours: 0,1 − 99999 min−1 (mécanique jusqu’à 25000 min−1).Vitesse: 0,1− 3810 m/min. Mesure de longueur: 0,0− 99999 m. Chiffres: 0− 99999

Livraison:

Avec 2 pointes de mesure, roue d’arpenteur 6 pouces, entonnoir, axe de rallonge, instructions d’utilisation, étui de protection, 2 piles 081561 réf. LR6.
Avec en plus, adaptateur à visser et réflexions.

Accessoire(s):

Bandes réfléchissantes 471315.