• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Recouv. de fontaine, rond, V2A

Réf.: 47129
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 47129
EAN / GTIN 4003866471294
Réf. fabricant 47129
Article hors catalogue L90060 128

Description

Description:

A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 745 mm
Dimensions intérieures du puits 625 mm
Matériau acier affiné