• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Recouv. de fontaine, carré, isolé, V2A

Réf.: 47125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 47125
EAN / GTIN 4003866471256
Réf. fabricant 47125

Description

Description:

A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.
Joint EPDM sur le dessous du couvercle

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 1.320 mm × 1.320 mm
Dimensions intérieures du puits 1.200mm × 1.200mm
Largeur extérieure 1320 mm
Largeur intérieure du puits 1200 mm
Longueur extérieure 1320 mm
Longueur intérieure du puits 1200 mm
Matériau acier affiné