• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Recouv. de fontaine, carré, V2A

Réf.: 47114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 47114
EAN / GTIN 4003866471140
Réf. fabricant 47114

Description

Description:

A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.
Joint EPDM sur le dessous du couvercle

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 745 mm × 745 mm
Dimensions intérieures du puits 625mm × 625mm
Largeur extérieure 745 mm
Largeur intérieure du puits 625 mm
Longueur extérieure 745 mm
Longueur intérieure du puits 625 mm
Matériau acier affiné