Recouv. de fontaine, carré, acier galv.

Réf.: 47112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 47112
EAN / GTIN 4003866471126
Réf. fabricant 47112

Description

Description:

A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.
Joint EPDM sur le dessous du couvercle

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 1.120 mm × 1.120 mm
Dimensions intérieures du puits 1.000mm × 1.000mm
Largeur extérieure 1120 mm
Largeur intérieure du puits 1000 mm
Longueur extérieure 1120 mm
Longueur intérieure du puits 1000 mm
Matériau Acier inox V4A (1.4571)