• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couvercle de puits, V2A

Réf.: 47096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 47096
EAN / GTIN 4003866470969
Réf. fabricant 47096

Description

Description:

Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
Ouverture facile, pas de blocage.
Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
Étanche aux odeurs et au ruissellement.
Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 760 mm × 760 mm
Dimensions intérieures du puits 600mm × 600mm
Hauteur de montage 63 mm
Largeur extérieure 760 mm
Largeur intérieure du puits 600 mm
Longueur extérieure 760 mm
Longueur intérieure du puits 600 mm