• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couvercle de puits, V2A

Réf.: 47062
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 47062
EAN / GTIN 4003866470624
Réf. fabricant 47062

Description

Description:

Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
Ouverture facile, pas de blocage.
Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
Étanche aux odeurs et au ruissellement.
Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 620 mm × 620 mm
Dimensions intérieures du puits 500mm × 500mm
Hauteur de montage 90 mm
Largeur extérieure 620 mm
Largeur intérieure du puits 500 mm
Longueur extérieure 620 mm
Longueur intérieure du puits 500 mm
Profondeur de cuvette 80 mm