• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couvercle de puits, V2A

Réf.: 47061
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 47061
EAN / GTIN 4003866470617
Réf. fabricant 47061

Description

Description:

Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
Ouverture facile, pas de blocage.
Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
Étanche aux odeurs et au ruissellement.
Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 570 mm × 570 mm
Dimensions intérieures du puits 450mm × 450mm
Hauteur de montage 90 mm
Largeur extérieure 570 mm
Largeur intérieure du puits 450 mm
Longueur extérieure 570 mm
Longueur intérieure du puits 450 mm
Profondeur de cuvette 80 mm