Description:
Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
Ouverture facile, pas de blocage.
Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
Étanche aux odeurs et au ruissellement.
Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
Caractéristique(s):
Cotes extérieures L x l x H 760 mm × 560 mm
Dimensions intérieures du puits 600mm × 400mm
Hauteur de montage 63 mm
Largeur extérieure 560 mm
Largeur intérieure du puits 400 mm
Longueur extérieure 760 mm
Longueur intérieure du puits 600 mm