Description:
Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
Ouverture facile, pas de blocage.
Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
Étanche aux odeurs et au ruissellement.
Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
Caractéristique(s):
Cotes extérieures L x l x H 1.160 mm × 1.160 mm
Dimensions intérieures du puits 1.000mm × 1.000mm
Hauteur de montage 63 mm
Largeur extérieure 1160 mm
Largeur intérieure du puits 1000 mm
Longueur extérieure 1160 mm
Longueur intérieure du puits 1000 mm