Description:
Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
Ouverture facile, pas de blocage.
Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
Étanche aux odeurs et au ruissellement.
Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
Caractéristique(s):
Cotes extérieures L x l x H 740 mm × 740 mm
Dimensions intérieures du puits 600mm × 600mm
Hauteur de montage 80 mm
Largeur extérieure 740 mm
Largeur intérieure du puits 600 mm
Longueur extérieure 740 mm
Longueur intérieure du puits 600 mm
Profondeur de cuvette 60 mm