• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couvercle de puits en aluminium

Réf.: 47000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 47000
EAN / GTIN 4003866470006
Réf. fabricant 47000
Article hors catalogue L90010 1420

Description

Description:

Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
Ouverture facile, pas de blocage.
Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
Étanche aux odeurs et au ruissellement.
Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 440 mm × 440 mm
Dimensions intérieures du puits 300mm × 300mm
Hauteur de montage 80 mm
Largeur extérieure 440 mm
Largeur intérieure du puits 300 mm
Longueur extérieure 440 mm
Longueur intérieure du puits 300 mm
Profondeur de cuvette 60 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier