• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU 2 BECS PINCE CIRCLIPS

Réf.: 470.E1
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
Type de produit Pointe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 470.E1
EAN / GTIN 3148511778005
Réf. fabricant 470.E1
Article hors catalogue L60130 1728

Description

Description:

  • Disponible en forme droite et courbée à 45° et 90°
  • La référence respective correspond à un jeu de pointes en 2 parties

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • Mâchoires: Droites
  • [g]: 10