MARTOR SECUMAX PLASTICUT 46912 , 100 par boîte

Réf.: 46912.16
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 46912.16
EAN / GTIN 4002632801440
Réf. fabricant 46912.16
Article hors catalogue L60170 897

Description

Description:

Capable de couper plusieurs couches.
Le SECUMAX PLASTICUT ne diffère que dans le détail des autres produits de notre gamme. Mais vous savez : C'est ce qui compte le plus souvent. Grâce à l'écart généreux entre le lame et le plastique, le cutter de sécurité peut manipuler le film et le papier en plusieurs couches, par exemple. Avec une épaisseur de paroi de 3 mm, des coupes courbes sont également possibles dans des espaces étroits. Par ailleurs, Le outil de coupe a été appelé SECUMAX POLYPICK jusqu'à son lifting.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Tout protégé
    la lame de qualité est solidement intégrée entre le nez et le poignée. Donc vous ne coupez que ce que vous voulez vraiment couper. Il n'y a aucun risque pour vous ou vos marchandises.
  • Nez pour le perçage
    ne pas ranger le SECUMAX PLASTICUT aussi rapidement. Parce qu'il est agréablement léger et pratique. Son nez n'est pas aplati vers le bas, mais est pointu. Idéal pour le rainurage dans le matériau de coupe.
  • Bien unique
    le SECUMAX PLASTICUT est un couteau jetable. Puisque vous n'avez pas besoin de changer le lame, ni vous ni vos employés ne pouvez entrer en contact avec lui. Un autre avantage en termes de sécurité.
  • Bien placé
    le SECUMAX PLASTICUT ne se perdra pas si rapidement. Puisque le cutter de sécurité est équipé d'un œillet, vous pouvez toujours le fixer à un endroit utile.
  • Principaux matériaux de coupe :
    enveloppement, étirement, film rétractable
    ruban adhésif
    feuilles de papier et feuille d'
    enveloppe
    fil, ficelle

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 4 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Enveloppe
  • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable): 0, 30 mm
  • Changement de lame sans outil: no
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop